Startseite

FRACARRO - FRA289291 PT100C PAR 100CM ALL - 289291

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA289291 PT100C PAR 100CM ALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 100 cm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

  • Mit Masthalterung - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Offset - imballo singolo

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8016978023028

Artikelnummer

FRA289291

Herstellernummer

289291

Hersteller

FRA

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

100 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

40 mm

Werkstoff der Halterung:

Stahl

Verstärkung:

40.5 dB

Parabola offset in alluminio con diametro 100 cm, supporto del disco in acciaio e KIT di montaggio incluso