Startseite

FRACARRO - FRA287669 RKA RR1000 RIPIANO REG.P1000 - 287669

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287669 RKA RR1000 RIPIANO REG.P1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Art des Steckverbindersystems - sonstige

  • Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0

  • Mit Buchsen/Kupplungen - nein

  • EMV-Ausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978107070

Artikelnummer

FRA287669

Herstellernummer

287669

Hersteller

FRA

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Art des Steckverbindersystems:

sonstige

Anzahl der Steckverbinderöffnungen:

0

Mit Buchsen/Kupplungen:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ripiano regolabile per armadi rack con profondita fino a 1000 mm, con fissaggio ai 4 montanti, per il supporto di apparecchiature non predisposte per l alloggiamento a 19 .