Startseite

FRACARRO - FRA287578 PLC 1x8 MINI Spl. ott.1x8 SC/APC MINI - 287578

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287578 PLC 1x8 MINI Spl. ott.1x8 SC/APC MINI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10.9 dB

  • Anzahl der Ausgänge - 8

  • Fernspeisetauglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104734

Artikelnummer

FRA287578

Herstellernummer

287578

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

10.9 dB

Anzahl der Ausgänge:

8

Fernspeisetauglich:

nein

Partitore ottico PLC miniaturizzato a 8 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta allutilizzo in innumerevoli tipologie installative.