FRACARRO - FRA287574 PLC 1x12 Splitter ott.1x12 SC/APC - 287574

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Anschlussart - sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 13.1 dB
Anzahl der Ausgänge - 12
Fernspeisetauglich - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104581
Artikelnummer
FRA287574
Herstellernummer
287574
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Anschlussart:
sonstige
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
13.1 dB
Anzahl der Ausgänge:
12
Fernspeisetauglich:
nein
Partitore ottico a 12 vie adatto alla realizzazione dei ROE di edificio, con tecnologia planar waveguide che consente bassissime perdite d inserzione.Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed ad alte prestazioni, si presta all utilizzo in innumerevoli tipologie installative.


