Startseite

FRACARRO - FRA287520 SWP516TS MSW COMP 5IN 16OU TV A/P - 287520

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287520 SWP516TS MSW COMP 5IN 16OU TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 16

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - nein

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978102358

Artikelnummer

FRA287520

Herstellernummer

287520

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

16

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

16

Max. Stromaufnahme:

160 mA

Netzteil:

beiliegend

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch compatto a 5 ingressi e 16 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.