Startseite

FRACARRO - FRA287519 SWP512TS MSW COMP 5IN 12OU TV A/P - 287519

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287519 SWP512TS MSW COMP 5IN 12OU TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 12

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - nein

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978102341

Artikelnummer

FRA287519

Herstellernummer

287519

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

12

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

12

Max. Stromaufnahme:

160 mA

Netzteil:

beiliegend

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch compatto a 5 ingressi e 12 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.