Startseite

FRACARRO - FRA287354 SWP932TS MSW COMP 9IN 32OU TV A/P - 287354

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA287354 SWP932TS MSW COMP 9IN 32OU TV A/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 32

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - nein

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 32

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978097012

Artikelnummer

FRA287354

Herstellernummer

287354

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

32

Anzahl der Eingänge:

9

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

nein

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

32

Max. Stromaufnahme:

160 mA

Netzteil:

beiliegend

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch compatto a 9 ingressi e 32 uscite derivate con dip switch per selezionare il guadagno TV attivo o passivo.