FRACARRO - FRA287224 Pull Conn Connettore trazione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Eca
Außendurchmesser ca. - 3 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 - nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) - nein
Packung
20 ST
EAN
8016978092062
Artikelnummer
FRA287224
Herstellernummer
287224
Hersteller
FRA
Mantelmaterial:
sonstige
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
3 mm
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein