Startseite

FRACARRO - FRA280711 DE1-14 DERIV.1DER 5-2400 - 280711

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280711 DE1-14 DERIV.1DER 5-2400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 1

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 14 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016978007554

Artikelnummer

FRA280711

Herstellernummer

280711

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

1

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

14 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

1.5 dB

Derivatore verticale a 1 via con attenuazione 14dB e connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).