Startseite

FRACARRO - FRA280705 PA8 PARTITORE 8VIE 5-2400MHz - 280705

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA280705 PA8 PARTITORE 8VIE 5-2400MHz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 8

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016978035038

Artikelnummer

FRA280705

Herstellernummer

280705

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

8

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

12 dB

Anzahl der Ausgänge:

8

Max. Durchgangsdämpfung:

20 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore verticale a 8 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).