FRACARRO - FRA280702 PA4 PARTIT.4VIE 5-2400 - 280702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 7 dB
Anzahl der Ausgänge - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978007790
Artikelnummer
FRA280702
Herstellernummer
280702
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
7 dB
Anzahl der Ausgänge:
4
Max. Durchgangsdämpfung:
12 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Partitore verticale a 4 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


