FRACARRO - FRA280701 PA2 PARTIT.2VIE 5-2400 - 280701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteiler
Frequenz - 5...2400 MHz
Anschlussart - F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 4 dB
Anzahl der Ausgänge - 2
Packung
1 ST
Produktserien
Partitori e derivator
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978007776
Artikelnummer
FRA280701
Herstellernummer
280701
Hersteller
FRA
Ausführung:
Verteiler
Frequenz:
5...2400 MHz
Anschlussart:
F-Connector
Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:
4 dB
Anzahl der Ausgänge:
2
Max. Durchgangsdämpfung:
6 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Partitore verticale a 2 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).


