Startseite

FRACARRO - FRA271185 SWA430W ABLA SWA 4IN 30dB ABLA WB SL - 271185

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271185 SWA430W ABLA SWA 4IN 30dB ABLA WB SL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 4

  • Anzahl der Eingänge - 4

  • Ausführung - SAT-ZF-Verstärker

  • Fernspeisbar - ja

  • Verstärkung bei Sat - 25 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104246

Artikelnummer

FRA271185

Herstellernummer

271185

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

4

Anzahl der Eingänge:

4

Ausführung:

SAT-ZF-Verstärker

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung bei Sat:

25 dB

Netzteil:

beiliegend

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Rückkanal (BK):

nein

22 kHz-Generator:

nein

Amplificatore di linea con 4 ingressi Satellite di tipo Wideband, tecnologia A.B.L.A. e regolazione della pendenza e del livello di uscita.