AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FRACARRO - FRA271185 SWA430W ABLA SWA 4IN 30dB ABLA WB SL - 271185

FRACARRO
copiacopia
FRACARRO - FRA271185 SWA430W ABLA SWA 4IN 30dB ABLA WB SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 4

  • Numero di ingressi - 4

  • Modello - Amplificatore SAT frequenze intermedie (IF)

  • Alimentazione a distanza -

  • Guadagno satellitare - 25 dB

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016978104246

Codice prodotto

FRA271185

Cod. produttore

271185

Produttore

FRA

Numero di uscite:

4

Numero di ingressi:

4

Modello:

Amplificatore SAT frequenze intermedie (IF)

Alimentazione a distanza:

Guadagno satellitare:

25 dB

Alimentatore:

Incluso

Equalizzatore:

Regolatore di livello:

Canale di ritorno (CATV):

no

Generatore di 22-kHz:

no

Amplificatore di linea con 4 ingressi Satellite di tipo Wideband, tecnologia A.B.L.A. e regolazione della pendenza e del livello di uscita.