Startseite

FRACARRO - FRA271184 SCD2-5216W MSW SCD2 5IN WB 2OUT FVM - 271184

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271184 SCD2-5216W MSW SCD2 5IN WB 2OUT FVM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 2

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978103690

Artikelnummer

FRA271184

Herstellernummer

271184

Hersteller

FRA

Teilnehmeranschlüsse:

2

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

330 mA

Netzteil:

ohne

Steuersignal:

DiSEqC

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

Multiswitch SCD2 (dCSS) in cascata, 5 ingressi con CAG compatibili anche con LNB Wideband e 2 uscite derivate con 16 frequenze ciascuna e autodetection della modalita di funzionamento, alimentato interamente da connettore DC-IN, da linea VL o da decoder.Frequenze SKY Italia e SKY UK.