FRACARRO - FRA271162 SWI506SA MSW CASC 5IN 6OUT SAT AD - 271162

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 6
Anzahl der Eingänge - 5
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 6
Max. Stromaufnahme - 170 mA
Packung
1 ST
EAN
8016978097876
Artikelnummer
FRA271162
Herstellernummer
271162
Hersteller
FRA
Teilnehmeranschlüsse:
6
Anzahl der Eingänge:
5
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
6
Max. Stromaufnahme:
170 mA
Netzteil:
ohne
Steuersignal:
DiSEqC
LNB-Speisung:
14 V / 18 V
22 kHz-Generator:
nein
Multiswitch in cascata a 5 ingressi e 6 uscite derivate con TV passivo e guadagno Satellite attivo regolabile.