Startseite

FRACARRO - FRA271035 SWA5122 AMPLIFICATORE LINEA TV - 271035

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA271035 SWA5122 AMPLIFICATORE LINEA TV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Leitungsverstärker

  • Fernspeisbar - ja

  • Verstärkung bei Sat - -1 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978065370

Artikelnummer

FRA271035

Herstellernummer

271035

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Leitungsverstärker

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung bei Sat:

-1 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Verstärkung bei terrestrisch:

16 dB

Rückkanal (BK):

nein

22 kHz-Generator:

nein

Amplificatore di linea con 2 ingressi (1 Satellite e 1 TV).