FRACARRO - FRA235122 MBX5540 T2 AMP. 4IN 3+D,4,5,U 30dB - 235122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 4
Ausführung - Mehrbereichsverstärker
Netzteil - eingebaut
Fernspeisbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8016978104888
Artikelnummer
FRA235122
Herstellernummer
235122
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
4
Ausführung:
Mehrbereichsverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung B III:
33 dB
Verstärkung B IV/V:
31 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
ja
Centrale con 4 ingressi (III+DAB, IV, V, UHF) autoalimentata da interno con guadagno 31dB e livello di uscita fino a 125dBμV in banda UHF, amplificazioni a bande separate, regolazioni del guadagno (0-20dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura dirumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.