FRACARRO - FRA235052 AMP9763 AMPLIFICATORE SAT+TV+RC - 235052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Leitungsverstärker
Fernspeisbar - nein
Verstärkung bei Sat - 40 dB
Packung
1 ST
Produktserien
AMP9763 - AMP9763B
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978051144
Artikelnummer
FRA235052
Herstellernummer
235052
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Leitungsverstärker
Fernspeisbar:
nein
Verstärkung bei Sat:
40 dB
Netzteil:
eingebaut
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Verstärkung bei terrestrisch:
40 dB
Rückkanal (BK):
ja
22 kHz-Generator:
ja


