FRACARRO - FRA226909 ES1/RVU MIX AMPLIFICATORE - 226909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Vorverstärker
Netzteil - ohne
Fernspeisbar - ja
Packung
10 ST
Produktserien
Amplificatori da palo
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978012275
Artikelnummer
FRA226909
Herstellernummer
226909
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Vorverstärker
Netzteil:
ohne
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B I:
4 dB
Verstärkung B III:
12 dB
Verstärkung B IV/V:
12 dB
Entzerrer:
nein
Pegelsteller:
nein
Amplificatore da palo per segnali provenienti da una o piu antenne, telealimentato attraverso il cavo di uscita con 12VDC.


