Startseite

FRACARRO - FRA223757 MAP3r3UU T2 AMP.3i 3+DAB,U,U 21/28dB - 223757

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223757 MAP3r3UU T2 AMP.3i 3+DAB,U,U 21/28dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Ausführung - Mehrbereichsverstärker

  • Netzteil - ohne

  • Fernspeisbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978104208

Artikelnummer

FRA223757

Herstellernummer

223757

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Ausführung:

Mehrbereichsverstärker

Netzteil:

ohne

Fernspeisbar:

ja

Verstärkung B III:

26 dB

Verstärkung B IV/V:

28 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Amplificatore con 3 ingressi (III+DAB, UHF, UHF) da palo con guadagno 28dB e livello di uscita fino a 116dBμV in banda UHF, amplificazioni separate VHF/UHF, regolazioni del guadagno (0-15dB) indipendenti per ogni ingresso e bassa figura di rumore. Tecnologia T2 con filtro integrato per eliminare le interferenze 5G a 694MHz.