Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA223343 MAK2331 MIX AMPLIFICATORE - 223343

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223343 MAK2331 MIX AMPLIFICATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 3

  • Verstärkung B I - 21 dB

  • Verstärkung B III - 21 dB

  • Verstärkung B IV/V - 23 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978066032

Artikelnummer

FRA223343

Herstellernummer

223343

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

3

Verstärkung B I:

21 dB

Verstärkung B III:

21 dB

Verstärkung B IV/V:

23 dB

Gli amplificatori MAK miscelano e amplificano I segnali provenienti da più antenne in impianti di piccolo-medie dimensioni. La meccanica compatta ne permette l’utilizzo anche in spazi ristretti. Alimentazione 12VDC.Regolazione guadagno 0-20 dB su ogni ingresso.Compatibili con segnali DTT in modulazione COFDM.Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.Temperatura di lavoro: -10 a 55°C.