Startseite

FRACARRO - FRA223233 AFI122T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 20dB - 223233

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA223233 AFI122T AMPLIF.INT.1IN/2OUT 20dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 2

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Ausführung - Breitbandverstärker

  • Netzteil - eingebaut

  • Fernspeisbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978078837

Artikelnummer

FRA223233

Herstellernummer

223233

Hersteller

FRA

Anzahl der Ausgänge:

2

Anzahl der Eingänge:

1

Ausführung:

Breitbandverstärker

Netzteil:

eingebaut

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung B I:

10 dB

Verstärkung B III:

15 dB

Verstärkung B IV/V:

20 dB

Entzerrer:

nein

Pegelsteller:

ja

Amplificatore da interno autoalimentato con 1 ingresso (VHF+UHF) con RC e 2 uscite con guadagno 20dB e livello di uscita fino a 108dBμV in banda UHF, regolazioni del livello (15dB) e bassa figura di rumore.