FRACARRO - FRA223101 JS2RT AMPLIF. DA PALO CE - 223101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Fernspeisbar - ja
Verstärkung B I - 22 dB
Packung
1 ST
EAN
8016978003051
Artikelnummer
FRA223101
Herstellernummer
223101
Hersteller
FRA
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Fernspeisbar:
ja
Verstärkung B I:
22 dB
Amplificano il segnale proveniente da una antenna e sono dotati di una uscita amplificata. Contenitore di plastica a prova di pioggia. Telealimentabili via cavo,12VDC. Fascetta di fissaggio adatta per pali fino a Ø 60mm.Compatibile con i segnali DTT in modulazione COFDM. Temperatura di lavoro: -10 a 55°C. Telaio in pressofusione completamente schermato con connettori F.


