Startseite

FRACARRO - FRA220858 CD4-18 DERIVATORE 4 VIA 18dB - 220858

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220858 CD4-18 DERIVATORE 4 VIA 18dB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 40...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 18 dB

Packung

  • 8 ST

Produktserien

EAN

8016978075157

Artikelnummer

FRA220858

Herstellernummer

220858

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

40...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

4

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

18 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

4 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Derivatore a morsetto a 4 vie con attenuazione 18dB della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).