Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA220842 CD2-22 DERIVATORE 2 VIA 22DB - 220842

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220842 CD2-22 DERIVATORE 2 VIA 22DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 2

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 22 dB

Packung

  • 12 ST

Produktserien

EAN

8016978075126

Artikelnummer

FRA220842

Herstellernummer

220842

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

2

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

22 dB

Anzahl der Ausgänge:

2

Max. Durchgangsdämpfung:

3.5 dB

A completamento della gamma Fracarro di partitori e derivatori, nasce la famiglia CAD S con caratteristiche di affidabilità e praticità brevettate. Garantendo una perfetta schermatura (classe A) e un adattamento d’impedenza ottimale, i partitori e derivatori a 1, 2 e 4 vie della famiglia CAD S sono il risultato di un accurato progetto di sviluppo e sono gli unici a banda larga a morsetto a consentire la connessione monocavo.