Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA220838 CD2-18 DERIVATORE 2 VIA 18DB - 220838

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220838 CD2-18 DERIVATORE 2 VIA 18DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 2

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 18 dB

Packung

  • 12 ST

EAN

8016978075119

Artikelnummer

FRA220838

Herstellernummer

220838

Hersteller

FRA

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

2

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

18 dB

Anzahl der Ausgänge:

1

Max. Durchgangsdämpfung:

3.5 dB

Fernspeisetauglich:

ja

A completamento della gamma Fracarro di partitori e derivatori, nasce la famiglia CAD S con caratteristiche di affidabilità e praticità brevettate. Garantendo una perfetta schermatura (classe A) e un adattamento d’impedenza ottimale, i partitori e derivatori a 1, 2 e 4 vie della famiglia CAD S sono il risultato di un accurato progetto di sviluppo e sono gli unici a banda larga a morsetto a consentire la connessione monocavo.