Startseite

FRACARRO - FRA220805 PP5 PARTITORE 5 VIE - 220805

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220805 PP5 PARTITORE 5 VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 5

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 12 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016978075546

Artikelnummer

FRA220805

Herstellernummer

220805

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

5

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

12 dB

Anzahl der Ausgänge:

5

Max. Durchgangsdämpfung:

13 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore a morsetto a 5 vie della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).