Startseite

FRACARRO - FRA220804 PP4 PARTITORE 4 VIE - 220804

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220804 PP4 PARTITORE 4 VIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteiler

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 4

  • Anschlussart - sonstige

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 10 dB

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8016978075539

Artikelnummer

FRA220804

Herstellernummer

220804

Hersteller

FRA

Ausführung:

Verteiler

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

4

Anschlussart:

sonstige

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

10 dB

Anzahl der Ausgänge:

4

Max. Durchgangsdämpfung:

11 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Partitore a morsetto a 4 vie della serie CAD-S in banda TV e Satellite (5-2400MHz).