Startseite

FRACARRO - FRA220722 SPF05 PRESA F 5dB SPORTELLINO - 220722

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA220722 SPF05 PRESA F 5dB SPORTELLINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stichdose

  • Montageart - Einbauinstallation

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 5 dB

Packung

  • 4 ST

Produktserien

EAN

8016978068036

Artikelnummer

FRA220722

Herstellernummer

220722

Hersteller

FRA

Ausführung:

Stichdose

Montageart:

Einbauinstallation

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

0 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

5 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

0 dB

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

5 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Oberflächenschutz:

metallic

Werkstoff:

Metall

TV-Frequenzband:

5...2400 MHz

SAT-Frequenzband:

5...2400 MHz

Presa frutto derivata con attenuazione 5dB, 1 uscita con connettore F femmina in banda TV e Satellite (5-2400MHz).