FRACARRO - FRA220002 PDM05 PRESA TV-SAT DEMIX 5dB - 220002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - TWIN-Stichdose
Montageart - Einbauinstallation
Anzahl der Auslässe - 1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 5 dB
Packung
10 ST
Produktserien
Serie PDM..
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8016978068548
Artikelnummer
FRA220002
Herstellernummer
220002
Hersteller
FRA
Ausführung:
TWIN-Stichdose
Montageart:
Einbauinstallation
Anzahl der Auslässe:
1
Anschlussdämpfung bei 860 MHz:
0 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:
5 dB
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Geeignet für Kabelmodem:
nein
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:
0 dB
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:
5 dB
Fernspeisetauglich:
ja
Oberflächenschutz:
metallic
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
nein