Startseite

FRACARRO - FRA217349 LPV345HV ANT.LOG-PERIOD.NA - 217349

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA217349 LPV345HV ANT.LOG-PERIOD.NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - VHF/UHF

  • Max. Gewinn - 11.5 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 2

  • Länge - 1.11 m

Packung

  • 20 ST

EAN

8016978011155

Artikelnummer

FRA217349

Herstellernummer

217349

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

VHF/UHF

Max. Gewinn:

11.5 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

2

Länge:

1.11 m

Frequenzband 1:

174...230 MHz

Kanalbereich:

21...69

Frequenzband 2:

470...862 MHz

Omnidirektional:

nein

Antenna Log periodica a larga banda (III e UHF) premontata di tipo V caratterizzata dall estrema facilita di installazione grazie al connettore a morsetto