Startseite

FRACARRO - FRA216252 LP45NF 5G ANT LOG PER 45NF 700 - 216252

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA216252 LP45NF 5G ANT LOG PER 45NF 700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 12.5 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 115 m

Packung

  • 30 ST

EAN

8016978104413

Artikelnummer

FRA216252

Herstellernummer

216252

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

12.5 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

115 m

Frequenzband 1:

470...690 MHz

Kanalbereich:

470...694

Omnidirektional:

nein

Antenna Log periodica ad elevate prestazioni di banda UHF premontata caratterizzata dal filtraggio per gli interferenti 5G e 4G LTE e dall estrema facilita di installazione grazie al connettore F posto in prossimita dell attacco al palo