FRACARRO - FRA213231 ELIKA PRO 700 C ANT UHF ELIKA PRO 700CAR - 213231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fernsehantenne
Empfangsbereich - UHF
Max. Gewinn - 47 dB
Länge - 92 m
Kanalbereich - 470...694
Packung
1 ST
EAN
8016978101061
Artikelnummer
FRA213231
Herstellernummer
213231
Hersteller
FRA
Ausführung:
Fernsehantenne
Empfangsbereich:
UHF
Max. Gewinn:
47 dB
Länge:
92 m
Kanalbereich:
470...694
Antenna attiva elicoidale di banda UHF con connettore F, in continuita con la tecnologia Loop Yagi adottata da Fracarro, LED di monitoraggio, controllo automatico del segnale di ingresso (CAG) e filtro 5G e 4G LTE integrato e imballo singolo in cartone


