Startseite

FRACARRO - FRA213109 TAU 5G KILLER+ ANT TAU KILL CORTINA 700 - 213109

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA213109 TAU 5G KILLER+ ANT TAU KILL CORTINA 700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - UHF

  • Max. Gewinn - 15.5 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 117 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8016978106882

Artikelnummer

FRA213109

Herstellernummer

213109

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

UHF

Max. Gewinn:

15.5 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

117 m

Frequenzband 1:

470...694 MHz

Kanalbereich:

21...49

Omnidirektional:

nein

Antenna Yagi di banda UHF con connettore F e doppio filtraggio, che combina la selezione delle frequenze 5G e 4G LTE data dalla geometria degli elementi al filtro 5G integrato nel dipolo radiatore. Riflettori a cortina (tubicino).