Startseite
Nicht mehr in Produktion

FRACARRO - FRA213094 TAU15/4 ANT.21-37, 15 ELEMENTI - 213094

KopierenKopieren
FRACARRO - FRA213094 TAU15/4 ANT.21-37, 15 ELEMENTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fernsehantenne

  • Empfangsbereich - sonstige

  • Max. Gewinn - 13.5 dB

  • Anzahl der Frequenzbänder - 1

  • Länge - 1.15 m

Packung

  • 10 ST

Produktserien

TAU - riflettore a tubo

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8016978073177

Artikelnummer

FRA213094

Herstellernummer

213094

Hersteller

FRA

Ausführung:

Fernsehantenne

Empfangsbereich:

sonstige

Max. Gewinn:

13.5 dB

Anzahl der Frequenzbänder:

1

Länge:

1.15 m

Frequenzband 1:

470...606 MHz

Kanalbereich:

21...37

Omnidirektional:

nein

- Antenna a 15 elementi - Antenna UHF larga banda per ricezione TV - Alta efficienza e guadagno - Polarizzazione H o V - Alta immunità alle interferenze - Montaggio su palo fino a 60mm di diametro - Riflettore a cortina - Impedenza 75 Ohm