FRACARRO - FRA042435 AL-34 Alim. rich. 64M - 042435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 207...253 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 3500 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Klemme
Packung
1 ST
EAN
8016978103645
Artikelnummer
FRA042435
Herstellernummer
042435
Hersteller
FRA
Eingangsspannung:
207...253 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
3500 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Klemme
Stabilisiert:
ja
Montageart:
Unterputz
Alimentatore 12V 3.4A connettore a Morsetto


