FOURGROUP - FOU600.52 G.E. MOD. NEXT L 4500 T-E 4,5KVA 400V 50 - 600.52

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsleistung - 4.5 kVA
Kraftstofftyp - Diesel
Gewicht - 93 kg
Bemessungsspannung - 400...400 V
Packung
1 ST
EAN
8001022182011
Artikelnummer
FOU600.52
Herstellernummer
600.52
Hersteller
FOU
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung:
4.5 kVA
Kraftstofftyp:
Diesel
Gewicht:
93 kg
Bemessungsspannung:
400...400 V
Generatorleistung:
3.6 kW
Länge:
820 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
650 mm
Gruppo elettrogeno aperto, raffreddato ad aria, 3000RPM, monofase 400V, 4,5VA, 3,6kW, motore Kohler/Lombardini diesel e alternatore con regolazione compound. Avviamento elettrico.


