Startseite

FOSNOVA - FOS2221291000 VENERE 2129 10,5W+RGB+4K CLDDD BIA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535068301

Artikelnummer

FOS2221291000

Herstellernummer

2221291000

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Ausstrahlungswinkel:

freistrahlend/diffus

Außendurchmesser:

1000 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Höhe/Tiefe:

535 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

RGBW

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Venere LED +RGBW - "Venere"è una lampada a sospensione o a soffitto di grandi dimensioni realizzata in materiale plastico, nata per utilizzare le nuove tecnologie, lampade fluorescenti compatte, lampade a scarica o Led. è proposta in materiale semi-trasparente per le versioni con illuminazione interna. "Venere"è un sistema illuminotecnico innovativo, con svariati campi di applicazione, tra cui gli utilizzi "cromoterapici". "Venere"con il suo forte impatto estetico e l' elevata efficienza luminosa trovala sua ideale collocazione nei locali pubblici dove ad una luce bianca, adatta ad atmosfere della quotidianità, può aggiungere l' ampia gamma di colorazioni offerta dai Led e dai Led RGBW che si prestano a creare atmosfere sofisticate adatte alle diverseore del giorno e della notte. Corpo esterno: Realizzato in polietilene semiopalino. Riflettore interno: In policarbonato trasparente con micro satinatura antiabbagliamento. Internamente prismatizzato per un maggiore controllo luminoso.Infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV.Protezione trasparente antigraffio. Equipaggiamento: Predisposto per l'installazione direttamente a plafone. A richiesta: fornibile con doppia morsettiera presa spina per doppia accensione. LED BULB + RBGW CRI 80.Bianco.