Startseite
Nicht mehr in Produktion

FOSNOVA - FOS2217217600 ENERGY 2000 1721 FLC 2X26D CNR-L ALLUM. - 2217217600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8016535206475

Artikelnummer

FOS2217217600

Herstellernummer

2217217600

Hersteller

FOS

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

128 mm

Schutzklasse:

II

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

240 mm

Schlagfestigkeit:

IK07

Geeignet für Lampenleistung:

26...26 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Corpo: In policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai raggi UV, antingiallimento. Riflettore: In policarbonato, autoestinguente V2, metallizzato con polveri di alluminio, in alto vuoto con procedimento di C.V.D. per un maggior controllo e rendimento della luce. Portalampada: In policarbonato e contatti in bronzo fosforoso. Equipaggiamento: Accessori elettrici posti lateralmente rispetto al corpo in una cassetta in policarbonato con feritoie di raffreddamento.