Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK916163 PM9082/001 BNC MASCHIO-BANANA, BNC LATER - 916163

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK916163 PM9082/001 BNC MASCHIO-BANANA, BNC LATER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stecktechnik - 4 mm

  • Max. Arbeitsspannung - 600 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

  • Mit Koffer/Tasche - nein

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969015011

Artikelnummer

FLK916163

Herstellernummer

916163

Hersteller

FLK

Stecktechnik:

4 mm

Max. Arbeitsspannung:

600 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Mit Koffer/Tasche:

nein

Werkstoff des Isoliermaterials:

Polyvinylchlorid (PVC)

Fluke PM9082/001 Adattatore da BNC maschio a banana (BNC laterale)