FLUKE ITALIA SRL - FLK668225 BP7235 PACCO BATTERIE NIMH X SERIE 7XX,7 - 668225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 7.2 V
Kapazität - 3500 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
0095969066297
Artikelnummer
FLK668225
Herstellernummer
668225
Hersteller
FLK
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
7.2 V
Kapazität:
3500 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
6
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
150 mm
Höhe inkl. Pole:
22 mm
Breite:
66 mm
Akkupack:
ja
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Kunststoffgehäuse:
ja
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
310 g