Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK659570 T5-1000 TESTER TENSIONE/CORRENTE 1000V - 659570

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK659570 T5-1000 TESTER TENSIONE/CORRENTE 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsmessbereich - 0...1000 V

  • Spannungsanzeige - LCD

  • Prüfart - 2-polig

  • Drehfeldrichtungsanzeige - nein

  • Durchgangsanzeige - optisch/akustisch

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969059466

Artikelnummer

FLK659570

Herstellernummer

659570

Hersteller

FLK

Spannungsmessbereich:

0...1000 V

Spannungsanzeige:

LCD

Prüfart:

2-polig

Drehfeldrichtungsanzeige:

nein

Durchgangsanzeige:

optisch/akustisch

Berührungslose Spannungserkennung:

nein

Widerstandsmessung:

1000 Ohm

Messkreiskategorie:

CAT IV

Interne Grundlast:

ja

Last zuschaltbar:

nein

Einpolige Phasenanzeige:

nein

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

nein

Messstellenbeleuchtung:

nein

Stromversorgung:

Batterie

Messspitzenschutz:

ja

Fluke T5-1000 Tester di tensione corrente 1000V AC/DC - 100A AC