Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK620101 715 CALIBRATORE DI LOOP 0..20MA, ALIMENT - 620101

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK620101 715 CALIBRATORE DI LOOP 0..20MA, ALIMENT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - ja

  • Schnittstelle - nein

  • Spannung geben 0 mV ... 100 mV - ja

  • Spannung geben 0 V ... 10 V - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

0095969050692

Artikelnummer

FLK620101

Herstellernummer

620101

Hersteller

FLK

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

ja

Schnittstelle:

nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

ja

Spannung geben 0 V ... 10 V:

ja

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

ja

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Druck geben (externe Druckpumpe):

nein

Thermoelement Typ L:

nein

Thermoelement Typ U:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Druck messen:

nein

Max. Spannungsmessbereich DC:

20 V

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Fluke 715 Calibratore di loop 0..20mA, alimentazione 24V, generazione 20V