FLUKE ITALIA SRL - FLK620101 715 CALIBRATORE DI LOOP 0..20MA, ALIMENT - 620101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Memoria dei valori misurati - sì
Interfaccia - no
Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV - sì
Tensione in uscita 0 V ... 10 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969050692
Codice prodotto
FLK620101
Cod. produttore
620101
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
no
Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:
sì
Tensione in uscita 0 V ... 10 V:
sì
Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:
sì
Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):
no
Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):
no
Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):
no
Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):
no
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):
no
Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):
no
Generazione pressione (pompa esterna):
no
Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):
no
Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):
no
Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):
no
Misura della pressione:
no
Max tensione DC misurabile:
20 V
Max corrente DC misurabile:
0.024 A