Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5586812 FLUKE-1777/FPC ANALIZZ + 1 ANNO CAREPLAN - 5586812

KopierenKopieren
FLUKE ITALIA SRL - FLK5586812 FLUKE-1777/FPC ANALIZZ + 1 ANNO CAREPLAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - graphisch

  • Anzahl der Spannungseingangskanäle - 4

  • Anzahl der Stromeingangskanäle - 4

  • Strommessung - mit Stromzangen/Zangenadapter

  • Spannungsmessbereich/AC direkt - 0...1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112120859

Artikelnummer

FLK5586812

Herstellernummer

5586812

Hersteller

FLK

Anzeige:

graphisch

Anzahl der Spannungseingangskanäle:

4

Anzahl der Stromeingangskanäle:

4

Strommessung:

mit Stromzangen/Zangenadapter

Spannungsmessbereich/AC direkt:

0...1000 V

Oberwellenmessung:

ja

Leistungsfaktor:

ja

Wirkleistung:

ja

Blindleistung:

ja

Scheinleistung:

ja

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Leistung/Arbeit:

ja

Schnittstelle:

ja

Messwertspeicher:

ja

Stromversorgung:

Akku

Acquistando l?analizzatore di rete trifase Fluke 1777 insieme a Fluke Premium Care, potrai ottenere il massimo dal tuo investimento. Gli analizzatori di rete trifase Fluke serie 1770 eliminano le complessita legate alla registrazione, alla ricerca guastie all'analisi della qualita dell?alimentazione. Il pacchetto Fluke Premium Care offre una copertura aggiuntiva che va ben oltre la garanzia standard per aspetti quali la copertura dei danni accidentali, la calibrazione rapida e le ispezioni annuali deglistrumenti.