FLUKE ITALIA SRL - FLK5313782 TL1500DC SET PUNTALI 1500 V - 5313782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussleitung
Set-Ausführung - ja
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1500 V
Messkreiskategorie - CAT III
Packung
1 ST
EAN
0195112034811
Artikelnummer
FLK5313782
Herstellernummer
5313782
Hersteller
FLK
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussleitung
Set-Ausführung:
ja
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1500 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Mit Koffer/Tasche:
nein
Werkstoff des Isoliermaterials:
Polyvinylchlorid (PVC)
Strombelastbarkeit:
10 A