Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5274900 393 FC MULTIMETRO PINZA RMS 1500V CON IF - 5274900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Stromart - AC/DC

  • Strommessbereich/DC - 0.1...999.9 A

  • Strommessbereich/AC - 0.1...2500 A

  • Anzeige - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112019429

Artikelnummer

FLK5274900

Herstellernummer

5274900

Hersteller

FLK

Messbereichswahl:

automatisch

Stromart:

AC/DC

Strommessbereich/DC:

0.1...999.9 A

Strommessbereich/AC:

0.1...2500 A

Anzeige:

digital

Echteffektivwertmessung (TRMS):

ja

Zangenöffnung:

34 mm

Analoge Balkenanzeige:

nein

Mehrfachanzeige:

ja

Temperaturmessung:

nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

ja

Spannungsmessung/AC:

ja

Kapazitätsmessung:

ja

Widerstandsmessbereich:

ja

Spannungsmessung/DC:

ja

Durchgangsprüfung:

ja

Ableitstrommessung:

nein

Oberwellenmessung:

nein

Leistungsmessung:

ja

Schnittstelle:

ja

Frequenzmessung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Messkreiskategorie:

CAT III

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

nein

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1500 V

"FLUKE 393 FC Multimetro a pinza TRMS CAT III 1500 V per settore fotovoltaico ed eolico• Grado di protezione IP54, perfetto per lavorare all'aperto su array impianti fotovoltaici ed impianti di produzione di energia eolici • L'indicatore di polarità audio aiuta a evitare errori di cablaggio• Misure di corrente fino a 1000 Ampere ac/dc (fino a 2500 Ampere ac con sonda flessibile)• Misura di tensione fino a 1000 Vac e 1500 Vdc in categoria III (adatta per impianti fotovoltaici ed eolicisopra 1000 V)• Misura di capacità e resistenza• Registrazione e creazione di report dei risultati dei test tramite il software Fluke Connect• Misurazione della potenza DC, con visualizzazione delle letture in kVA"