Startseite

FLUKE ITALIA SRL - FLK5256909 CC-2100 CUSTODIA PER 2100 ALFA BETA E GA - 5256909

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Tasche

  • Werkstoff - Stoff

  • Rollbar - nein

  • Gesamtzahl der Fächer - 3

  • Höhe - 390 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

0195112014479

Artikelnummer

FLK5256909

Herstellernummer

5256909

Hersteller

FLK

Ausführung:

Tasche

Werkstoff:

Stoff

Rollbar:

nein

Gesamtzahl der Fächer:

3

Höhe:

390 mm

Mit Schulterriemen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

105 mm

Mit Schloss:

nein

Mit Teleskopgriff:

nein

Tiefe:

50 mm

Mit Fachtrenner:

ja

Mit Schaum:

nein

Hängeschlossbügel:

nein

Farbe:

schwarz

Signalrot:

nein

Herausnehmbares Fach:

nein

Il CC-2100 è un guscio protettivo per 2100-ALPHA, 2100-BETA, 2100-GAMMA