FLUKE ITALIA SRL - FLK5199123 325/T130,FLUKE-325, CLAMP METER, FLUKE-T - 5199123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messgerät für Strommessung - ja
Messgerät für Spannungsmessung - ja
Messgerät für Temperatur - nein
Prüfgerät für Isolation - nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand - nein
Packung
1 ST
EAN
0095969976039
Artikelnummer
FLK5199123
Herstellernummer
5199123
Hersteller
FLK
Messgerät für Strommessung:
ja
Messgerät für Spannungsmessung:
ja
Messgerät für Temperatur:
nein
Prüfgerät für Isolation:
nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
nein
Prüfgerät für Spannung:
ja
Messgerät für Widerstandsmessung:
ja
Prüfgerät für Drehrichtung:
ja
Prüfgerät für Durchgang:
ja
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
nein
Messgeräte-Set für die Ausbildung:
nein


